NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
鋳物製 軸穴無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ボルト
M6×15
注文コード
08891084
品番
CM-307
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
取付ボルト
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
87
寸法D3(mm)
95
寸法D4(mm)
82
寸法D5(mm)
72
寸法D6(mm)
62
寸法d1(mm)
43.8
寸法d2(mm)
52
寸法P.C.D.(mm)
100
寸法R(mm)
8
寸法S(mm)
7
寸法t(mm)
5
寸法H(mm)
30.5
寸法L(mm)
33
寸法h(mm)
4.1
寸法B(mm)
12.1
寸法θ
30
取付ボルト
M6×15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方