NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
鋳物製 軸穴無
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ボルト
M8×20
注文コード
08891127
品番
CM-311
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
取付ボルト
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
130
寸法D3(mm)
142
寸法D4(mm)
120
寸法D5(mm)
108
寸法D6(mm)
88
寸法d1(mm)
67.4
寸法d2(mm)
76
寸法P.C.D.(mm)
146
寸法R(mm)
11
寸法S(mm)
10
寸法t(mm)
6
寸法H(mm)
39
寸法L(mm)
42
寸法h(mm)
5.5
寸法B(mm)
15.5
寸法θ
30
取付ボルト
M8×20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方