※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
鋳物製 軸穴無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ボルト
M8×20
注文コード
08891145
品番
CM-313
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
取付ボルト
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
150
寸法D3(mm)
166
寸法D4(mm)
142
寸法D5(mm)
130
寸法D6(mm)
101
寸法d1(mm)
77
寸法d2(mm)
88
寸法P.C.D.(mm)
168
寸法R(mm)
14
寸法S(mm)
10
寸法t(mm)
6
寸法H(mm)
43.5
寸法L(mm)
46.5
寸法h(mm)
6.7
寸法B(mm)
16.7
寸法θ
30
取付ボルト
M8×20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方