NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
鋳物製 軸穴無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ボルト
M8×20
注文コード
08891172
品番
CM-316
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
取付ボルト
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
182
寸法D3(mm)
200
寸法D4(mm)
174
寸法D5(mm)
160
寸法D6(mm)
122
寸法d1(mm)
94.8
寸法d2(mm)
107.5
寸法P.C.D.(mm)
200
寸法R(mm)
13
寸法S(mm)
10
寸法t(mm)
7
寸法H(mm)
46
寸法L(mm)
49
寸法h(mm)
7.5
寸法B(mm)
17.5
寸法θ
30
取付ボルト
M8×20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方