※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
鋳物製 軸穴無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ボルト
M8×20
注文コード
08891224
品番
CM-321
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
取付ボルト
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
240
寸法D3(mm)
260
寸法D4(mm)
235
寸法D5(mm)
217
寸法D6(mm)
158
寸法d1(mm)
125
寸法d2(mm)
139.5
寸法P.C.D.(mm)
262
寸法R(mm)
16
寸法S(mm)
10
寸法t(mm)
9
寸法H(mm)
58.5
寸法L(mm)
63.5
寸法h(mm)
9.5
寸法B(mm)
21.5
寸法θ
30
取付ボルト
M8×20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方