※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
鋳物製 軸穴無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ボルト
M10×25
注文コード
08891267
品番
CM-328
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ボルト
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
339
寸法D3(mm)
370
寸法D4(mm)
330
寸法D5(mm)
310
寸法D6(mm)
205
寸法d1(mm)
167.6
寸法d2(mm)
185
寸法P.C.D.(mm)
364
寸法R(mm)
22
寸法S(mm)
12
寸法t(mm)
10
寸法H(mm)
66
寸法L(mm)
72
寸法h(mm)
12
寸法B(mm)
26
寸法θ
30
取付ボルト
M10×25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方