※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNAO-35X47X18 ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形 NTN(エヌティーエヌ) 08899073 RNAO-35X47X18 ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形 NTN(エヌティーエヌ) 08899073

ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)47 内接円径Fw(Φmm)35 幅C(mm)18 注文コード08899073 品番RNAO-35X47X18
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は外径D・内接円径Fw・幅Cなど73種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)35 外径D(Φmm)47 幅C(mm)18 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法E(mm)42 参考質量(g)89 基本動定格荷重Cr(N)24700 基本静定格荷重Cor(N)37000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7500 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08898942
2022-08-28
用途:
工作機械の部品交換
その他業種

工作機械の主軸に他製品のものを流用する際に使用した。寸法が珍しいので重宝した。
価格はやや高いが、メーカー製で、多く出るものでもないだろうし、仕上げも良いので納得。

一度、同寸法の他社製ベアリングは入荷できないためにキャンセルとなったが、代替でこちらの製品を発注した際にはモノタロウのサポートには大変親切なご対応を頂いた。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします

対象商品:
08771682
2018-01-26
用途:
運動用サスペンションの固定部

φ13の穴でM8のネジを使いサスペンションを固定するのに利用しました。
元々はただの樹脂スベリベアリングでしたが、この軸受けに変える事で稼動に対する反応性を上げる為に使いましたが、良い結果になっています。
この薄さで針状なので高耐荷重で、ボールベアリングや深球よりも最適になりました。

対象商品:
08771673
2018-04-16
用途:
ラジコンパーツの軸受けに

製品の選択を間違いました。
始めての製品でしたので気が付きませんでした。
ニードルが抜け出てしまって抜け止めの工夫をしないといけません。
製品の説明欄に抜け止め必要とは書かれていなかったと思いますので失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする