※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド片側シール形)

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08901356 品番 HMK1919L
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。
通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。

内接円径Fw(Φmm)19 外径D(Φmm)27 幅C(mm)19 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状片側シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08901392
2022-09-09
用途:
ヤマハマジェスティs
その他業種

ヤマハマジェスティsのドリブンのニードルベアリング交換で購入。バッチリです。

1人が参考にしています
対象商品:
08901392
2022-09-08
用途:
マジェスティsドリブンベアリング交換
その他業種

ヤマハマジェスティsドリブンのニードルベアリング交換で使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
08901392
2020-11-11
用途:
ホンダフュージョンのドリブンフェイスに使用

ホンダ純正部品は納期3日以上だが、HMK2218Lは
当日出荷のため注文、品番も実物の見た目も同一で
問題なく組み込めた。PCX用は内径20mmと一回り小さい
ホンダ独自規格品のため、純正部品しか使えないが
ホンダ250ビッグスクーターは基本的にコレが使える。
ベアリングを1時間冷凍庫に入れておきドリブンフェイスを
60℃くらいに温めておけば簡単に圧入可能、常温同士だと大変。

対象商品:
73446302
2019-02-09
用途:
スペイシー125 JF03 に

スペイシーJF03のドリブンフェイスに使用しました。
純正品番で注文するより安く入手できて良かったです。

対象商品:
08901392
2018-12-05
用途:
バイクのメンテナンス

純正部品の代用品として購入しました。
使われていたものと同型番なので
まったく問題なく使用できています。

2人が参考にしています
対象商品:
08901392
2017-08-08
用途:
スクータのCVT変速機のベアリング交換
個人のお客様

薄肉シェル構造なので、変形しないように油圧プレスで直角に
圧入するよう慎重に作業を行った結果、結果良好です。
HONDA PCX の被動側プーリーASSYを PGO TIGRA に移植するために使用しました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする