スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08902713 品番 NKX30T2
参考基準価格(税別)¥8,460 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
幅C(mm)30 外径D(Φmm)42 外径D1(Φmm)47 内接円径Fw(Φmm)30 内径dw(Φmm)30 軌道輪形状針状ころ軸受 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)140 基本動定格荷重Cr(N)22300 基本静定格荷重Cor(N)39500 基本静定格荷重Coa(N)42000 基本動定格荷重Ca(N)20400 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4300 許容回転速度(min-1) 油潤滑6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08902582
2019-08-07
用途:
ボールスクリューの垂直使いのモーター側固定端軸受けとして。
その他業種

ボールスクリューを垂直に使うのですが、製品のボールスクリューが固定支持が無いためふらついていました。固定端側の幅が24mmしか無く、通常のアンギュラベアリングのスペースが取れないため、NKXと通常のスラスト玉軸受けを組み合わせて使用しています。位置決め精度を上げることが目的です。正しい使い方ではないと思いますが、苦肉の策です。現在実験段階でベアリング部の測定値では満足しています。

対象商品:
08902731
2019-07-04
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社コジマエンジニアリング 様 (サービス業)

メーカーに部品在庫無く、モノタロウにて入手できて予定通り修理完了し
大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする