NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受付針状ころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
幅B(mm)
23
注文コード
08903361
品番
NKIA5904A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
内径d・幅B
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
37
幅B(mm)
23
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
111
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
幅C(mm)
23
基本動定格荷重Cr(N)
16500
基本静定格荷重Cor(N)
22100
基本静定格荷重Coa(N)
3150
基本動定格荷重Ca(N)
4700
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
針状ころ軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
11000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
16000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方