NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受付針状ころ軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08903386
品番
NKIA59/22A
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
22
外径D(Φmm)
39
幅B(mm)
23
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
120
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
幅C(mm)
23
基本動定格荷重Cr(N)
17500
基本静定格荷重Cor(N)
24800
基本静定格荷重Coa(N)
6750
基本動定格荷重Ca(N)
4900
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
針状ころ軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
9500
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
14000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方