NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受付針状ころ軸受
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08903517
品番
NKIA5910A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
30
面取寸法r(mm)
0.6
参考質量(g)
410
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
幅C(mm)
30
基本動定格荷重Cr(N)
33500
基本静定格荷重Cor(N)
73500
基本静定格荷重Coa(N)
18700
基本動定格荷重Ca(N)
8800
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
針状ころ軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4300
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方