NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受付針状ころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
幅B(mm)
34
注文コード
08903535
品番
NKIA5911A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
内径d・幅B
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
34
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
590
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
幅C(mm)
34
基本動定格荷重Cr(N)
44500
基本静定格荷重Cor(N)
95500
基本静定格荷重Coa(N)
33000
基本動定格荷重Ca(N)
14300
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
針状ころ軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4300
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方