NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受付針状ころ軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08903596
品番
NKIA5913A
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
90
参考質量(g)
708
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
幅C(mm)
34
基本動定格荷重Cr(N)
46000
基本静定格荷重Cor(N)
106000
基本静定格荷重Coa(N)
39000
基本動定格荷重Ca(N)
15200
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
針状ころ軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
5500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方