NATR35XLL/3AS 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 08908776 NATR35XLL/3AS 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 08908776

保持器付 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)35 基本動定格荷重(N [kgf])39000[3950] 注文コード08908776 品番NATR35XLL/3AS
参考基準価格(税別)¥9,170 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内径d・基本動定格荷重など38種類から選べます 他の種類を見る

ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。
外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。
外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。
また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。

幅B(mm)29 寸法C(mm)28 外径D(Φmm)72 寸法F(mm)44.5 内径d(Φmm)35 寸法e(mm)58 シールあり 外径形状円筒形 質量(kg)0.635 基本動定格荷重(N [kgf])39000[3950] 基本静定格荷重(N [kgf])77000[7850]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする