NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
ローラーフォロアー NUTR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
17
注文コード
08909327
品番
NUTR203/3AS
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
40
幅B(mm)
21
内径d(Φmm)
17
幅C(mm)
20
グリース記号
3AS
形状
円筒外輪
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方