ローラーフォロアー NUTR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 トラスコ品番819-8336 注文コード08909424 品番NUTR208/3AS
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は内径d・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
シールシール無 外径D(Φmm)80 幅B(mm)32 内径d(Φmm)40 幅C(mm)30 グリース記号3AS トラスコ品番819-8336 形状円筒外輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする