ローラーフォロアー NUTR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)15 注文コード08909485 品番NUTR302/3AS
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内径d・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
シールシール無 外径D(Φmm)42 幅B(mm)19 内径d(Φmm)15 幅C(mm)18 グリース記号3AS 形状円筒外輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする