ローラーフォロアー NUTR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 トラスコ品番224-9677 注文コード08909503 品番NUTR303/3AS
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は内径d・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
シールシール無 外径D(Φmm)47 幅B(mm)21 内径d(Φmm)17 幅C(mm)20 グリース記号3AS トラスコ品番224-9677 形状円筒外輪 質量(g)222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする