ローラーフォロアー NUTR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 注文コード08909521 品番NUTR304/3AS
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は内径d・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
シールシール無 外径D(Φmm)52 幅B(mm)25 内径d(Φmm)20 幅C(mm)24 グリース記号3AS 形状円筒外輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする