カムフォロアKR形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08910054 品番 KR35
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径D(Φmm)35 トラスコ品番819-8350 幅(mm)18 質量(g)169 幅C(mm)18 内径d1(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする