NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアKR-X形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08910316
品番
KR30X
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
30
幅C(mm)
14
内径d1(Φmm)
12
トラスコ品番
819-8341
幅(mm)
14
質量(g)
87
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方