※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアKR-LL形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
26
注文コード
08910605
品番
KR26LL/3AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,780
この商品は
外径D・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
13
シール
シール有
外径D(Φmm)
26
寸法G(mm)
M10×1.25
形状
球面外輪
質量(kg)
0.059
寸法a(mm)
-
寸法F(mm)
12
寸法e(mm)
17
寸法C(mm)
12
寸法d1(Φmm)
10
寸法B1(mm)
36
寸法C1(mm)
0.6
寸法B3(mm)
-
寸法n(mm)
4
寸法G1(mm)
12
グリース記号
3AS(リチウム石けん基)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方