NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
総ころ複列円筒ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
40
注文コード
08913423
品番
NUKR40/3AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
外径D
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
40
トラスコ品番
819-8279
幅(mm)
20
質量(g)
242
幅C(mm)
20
内径d1(Φmm)
18
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方