NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の 特殊
リニアボールベアリングストローク形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
45
シールド形状
開放形
注文コード
08918795
品番
KD304565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
外径D・シールド形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
30
外径D(Φmm)
45
幅C(mm)
65
参考質量(g)
265
基本動定格荷重Cr(N)
3800
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本静定格荷重Cor(N)
3100
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
リニア玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方