画像準備中

リニアボールベアリングストローク形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)85 シールド形状開放形 注文コード08918856 品番KD6085100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径D・シールド形状など12種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)60 外径D(Φmm)85 幅C(mm)100 参考質量(g)1410 基本動定格荷重Cr(N)9900 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本静定格荷重Cor(N)8250 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状リニア玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする