NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の 特殊
リニアボールベアリングストローク形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
110
シールド形状
開放形
注文コード
08918874
品番
KD80110100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径D・シールド形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
80
外径D(Φmm)
110
幅C(mm)
100
参考質量(g)
2370
基本動定格荷重Cr(N)
13300
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本静定格荷重Cor(N)
10900
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
リニア玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方