NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の 特殊
リニアボールベアリングストローク形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08918917
品番
KD162837LL/3AS
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
16
外径D(Φmm)
28
幅C(mm)
37
参考質量(g)
78
基本動定格荷重Cr(N)
1480
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本静定格荷重Cor(N)
1070
シールド形状
両側シール形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
リニア玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方