NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の 特殊
リニアボールベアリングストローク形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08918971
品番
KD304565LL/3AS
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
30
外径D(Φmm)
45
幅C(mm)
65
参考質量(g)
265
基本動定格荷重Cr(N)
3800
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本静定格荷重Cor(N)
3100
シールド形状
両側シール形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
リニア玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方