画像準備中

リニアボールベアリングストローク形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)65 シールド形状両側シール形 注文コード08919014 品番KD456580LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は外径D・シールド形状など12種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)45 外径D(Φmm)65 幅C(mm)80 参考質量(g)680 基本動定格荷重Cr(N)6400 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本静定格荷重Cor(N)5300 シールド形状両側シール形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状リニア玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする