NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の 特殊
リニアボールベアリングソリッド形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
8
注文コード
08919425
品番
KLM04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,810
この商品は
外径D
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
4
外径D(Φmm)
8
幅C(mm)
12
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
3
基本動定格荷重Cr(N)
71
基本静定格荷重Cor(N)
52
シールド形状
標準形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
リニア玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方