NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の 特殊
リニアボールベアリングソリッド形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
15
注文コード
08919452
品番
KLM08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,080
この商品は
外径D
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
8
外径D(Φmm)
15
幅C(mm)
17
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
12
基本動定格荷重Cr(N)
115
基本静定格荷重Cor(N)
94
シールド形状
標準形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
リニア玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方