NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の 特殊
リニアボールベアリングソリッド形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08919495
品番
KLM13
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
13
外径D(Φmm)
23
幅C(mm)
32
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
45
基本動定格荷重Cr(N)
540
基本静定格荷重Cor(N)
455
シールド形状
標準形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
リニア玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方