NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の 特殊
リニアボールベアリングソリッド形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
28
注文コード
08919504
品番
KLM16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,890
この商品は
外径D
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
16
外径D(Φmm)
28
幅C(mm)
37
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
75
基本動定格荷重Cr(N)
995
基本静定格荷重Cor(N)
805
シールド形状
標準形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
リニア玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方