曜日別特売
NK120-2B24D98F Semi-Fシリーズ NK120-2B24~ KANA(片山チエン) 08923827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK120-2B24~

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)98
98
88
78
89
83
90
87
86
85
84
82
81
76
79
91
77
110
74
75
80
101
73
65
109
107
106
105
104
108
102
92
100
99
97
96
95
94
93
103
42
52
51
50
49
48
47
46
53
44
45
41
40
39
38
37
36
72
35
67
71
43
54
69
68
66
70
64
57
55
34
56
63
58
59
60
61
62
内容量1個注文コード08923827品番NK120-2B24D98F
参考基準価格(税別)¥97,800販売価格(税込)¥75,306
販売価格(税別)
68,460
種類スプロケットスプロケット形状B形列数2歯幅(mm)22.7チェーンNo.120-2軸穴種別軸穴加工タイプ歯数24軸穴径(Φmm)98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする