曜日別特売

プラスティック画鋲

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個タイプダルマタイプ注文コード08971796品番カヒ‐20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210
仕様プラケース入り材質頭/R-PS、針:スチール青・赤・透明・白・黄(この商品の色の指定はできません。あらかじめご了承ください。)タイプダルマタイプ針長(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00369373
2023-03-06
用途: 道具の部品
株式会社ロックス

針の細さをもう少し細い物が実際は必要ですが、問題ございません

対象商品 : 00369373
2022-02-24
用途: 店内ポスターの止めピンとして
卸売・小売業

こちらよりも安い画鋲ももちろんありますが、
お客さんに見えるところにポスターがありますので、
こちらを選びました。
刺し抜きのしやすさと、見た目のバランスは個人的には十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 08431796
2017-02-23
用途: ビニールシートの固定
農・林・水産業

防風ビニールの固定に使用していますが、画鋲がしっかりしていて満足しております。硬めの木材に画鋲を刺すのでその際だるまの部分が壊れて鋲が指に刺さる恐れがあるので、粗悪品は嫌なので多少値段は高めでも購入しています。

対象商品 : 00369373
2016-04-07
用途: 催し展示装飾用
製造業

展示のため、現場でつかうのですが、安すぎると針の部分がすぐに折れてしまいます。
こちらの分は丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
1が参考にしています
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする