冨士電線
Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ベ-ジュ
薄青
橙
緑
黄
ベ-ジュ
若草
灰
青
赤
ピンク
紫
白
黒
薄黄
茶
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
08972749
品番
‐
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
撚線導体を用いているため可とう性に優れている
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
規格
CAT5e
色
ベ-ジュ
ケーブル長(m)
200
許容電流(A)
0.8
構造
より線
絶縁体
ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)
5.4
概算質量(kg/km)
30
絶縁体外径(mm)
5.4
線心数
4P
対応アプリケーション
10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24