ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの グローブバルブ
グローブ弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08974517
品番
GLV-1
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
質量(kg)
0.3
使用温度範囲(℃)
185
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
76
寸法d(mm)
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
185
寸法D(mm)
54
接続
JIS Rc
材質(ボンネット)
黄銅、Crメッキ又はステンレス銅
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
材質(弁体)
黄銅
材質(弁箱)
CAC(青銅)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材