ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの グローブバルブ
グローブ弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08974535
品番
GLV-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
10K
材質
弁箱:CAC(青銅)、ボンネット:黄銅、Crメッキ又はステンレス銅、弁体:黄銅
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
185
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
100
寸法d(mm)
Rc1
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
185
寸法D(mm)
68
接続
JIS Rc
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
商品豆知識
配管工事を支える補助部材