GLV-1 グローブ弁 ヨシタケ 08974553 GLV-1 グローブ弁 ヨシタケ 08974553

グローブ弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08974553 品番GLV-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 呼び圧力10K 材質弁箱:CAC(青銅)、ボンネット:黄銅、Crメッキ又はステンレス銅、弁体:黄銅 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)185 寸法L(mm)85 寸法H(mm)135 寸法d(mm)Rc1 1/2 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)185 寸法D(mm)77 接続JIS Rc 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする