ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ボールバルブ
ボール弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
注文コード
08974587
品番
BLV-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
弁箱:CAC(青銅)、ボンネット・弁体:黄銅又は青銅
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
49
寸法H(mm)
47
寸法d(mm)
10
最高使用圧力(MPa)
緩和蒸気:1、常温の水、油空気、その他非危険流体:4.12
寸法W(mm)
106
接続
JIS Rc
寸法d1(mm)
Rc3/8
適合流体
蒸気、水、油、空気、その他非危険流体
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材