ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ボールバルブ
ボール弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08974605
品番
BLV-1
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
52
寸法d(mm)
15
最高使用圧力(MPa)
緩和蒸気:1、常温の水、油空気、その他非危険流体:4.12
寸法W(mm)
106
接続
JIS Rc
寸法d1(mm)
Rc3/4
材質(ボンネット)
黄銅又は青銅
適合流体
蒸気、水、油、空気、その他非危険流体
材質(弁体)
黄銅又は青銅
材質(弁箱)
CAC(青銅)
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材