BLV-1 ボール弁 ヨシタケ 08974614 BLV-1 ボール弁 ヨシタケ 08974614

ボール弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード08974614 品番BLV-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 質量(kg)0.5 寸法L(mm)68 寸法H(mm)55 寸法d(mm)20 最高使用圧力(MPa)緩和蒸気:1、常温の水、油空気、その他非危険流体:4.12 寸法W(mm)106 接続JIS Rc 寸法d1(mm)Rc1 材質(ボンネット)黄銅又は青銅 適合流体蒸気、水、油、空気、その他非危険流体 材質(弁体)黄銅又は青銅 材質(弁箱)CAC(青銅) 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする