BLV-1 ボール弁 ヨシタケ 08974623 BLV-1 ボール弁 ヨシタケ 08974623

ボール弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 注文コード08974623 品番BLV-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 材質弁箱:CAC(青銅)、ボンネット・弁体:黄銅又は青銅 質量(kg)0.8 寸法L(mm)86 寸法H(mm)66 寸法d(mm)25 最高使用圧力(MPa)緩和蒸気:1、常温の水、油空気、その他非危険流体:4.12 寸法W(mm)136 接続JIS Rc 寸法d1(mm)Rc1 1/4 適合流体蒸気、水、油、空気、その他非危険流体 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする