ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ボールバルブ
ボール弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08974639
品番
BLV-1
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
96
寸法H(mm)
72
寸法d(mm)
31.8
最高使用圧力(MPa)
緩和蒸気:1、常温の水、油空気、その他非危険流体:4.12
寸法W(mm)
136
接続
JIS Rc
寸法d1(mm)
Rc1 1/2
材質(ボンネット)
黄銅又は青銅
適合流体
蒸気、水、油、空気、その他非危険流体
材質(弁体)
黄銅又は青銅
材質(弁箱)
CAC(青銅)
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材