※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 LLUNR/2AS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08981822 品番 6201LLUNR/2AS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥885 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 グリース記号2AS(アルバニア S2) 基本動定格荷重Cr(N)6100 基本静定格荷重Cor(N)2750 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑16000 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする