※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 ZZNR/2AS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 注文コード08982845 品番6201ZZNR/2AS
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は内径dなど20種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.6(最小) 質量(g)37 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 グリース記号2AS(マルテンプ S2) 基本動定格荷重Cr(N)6100 基本静定格荷重Cor(N)2750 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする