※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 LLU/2AS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)15 注文コード08982976 品番6202LLU/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は内径dなど17種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 ベアリング番台6200番台 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)45 グリース記号2AS(アルバニア S2) 基本動定格荷重Cr(N)7750 基本静定格荷重Cor(N)3600 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑15000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08982976 6202LLU/2AS 35480986 6202LLUCM/5K 深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 1個 379 税込417 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする