※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 LLU/2AS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08984954
品番
6215LLU/2AS
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
25
ベアリング番台
6200
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
1180
グリース記号
2AS(アルバニア S2)
基本動定格荷重Cr(N)
66000
基本静定格荷重Cor(N)
49500
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方