天井埋込型 イージーアップ配線ダクト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09011899 品番 DH02300
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ダウトレール用器具 イージーアップ配線ダクト
既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル。

種別イージーアップ配線ダクト 質量(kg)3.7 取付天井埋込型 材質(本体)鋼板 タイプフラットタイプ 電圧(V)100 負荷容量100V15Aまで 入出力入力100V・出力100Vタイプ 鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)40 負荷質量(kg)15まで
注意
※注)埋込ダクトに取り付かない器具、直付けダクト専用器具は取り付けられません。

※注)有効ダクト長さは約900mmです。それ以上の長さの器具は取り付けられません。

※注)出力負荷容量をオーバーしないように、ダクトからコンセント出力しないでください。

※注)既設の取付ボルトの長さを事前にご確認ください。器具高さが異なる場合、取付ボルト長さの調整が必要になる場合があります。特に、取付ボルトが短くイージーアップ配線ダクトに届かない場合は、吊りボルト金具(中間用)などを別途ご手配の上、長さを調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする